Wago Contact - Capteur d'accélération tandem Piezo - 750-925

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Capteur d'accélération tandem Piezo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4045454549015

Réf. Sonepar

00093454901

Réf. Fournisseur

750-925

Réf. Commerciale

Wago Contact

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9004

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

1

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20