Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Capteur de courant 0-140A DC - Modbus RS485- 2x RJ45 ALIM 24VDC - 789-621

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 140 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821204565

Réf. Sonepar

00093120456

Réf. Fournisseur

789-621

Réf. Commerciale

Wago Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

140 A

finition de la solution analogique:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non