Wago Contact - Cartouche fus. 10 a 500 v - 282-454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332286237
Réf. Sonepar
00093228623
Réf. Fournisseur
282-454
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
fusible en verre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)