Wago Contact - CBM 24 V DC - 787-916

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 20...29 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 23...30 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966088281

Réf. Sonepar

00093382560

Réf. Fournisseur

787-916

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

20...29 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

23...30 V

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

4

montage direct possible:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

181 mm

profondeur:

181 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20