Wago Contact - Clé dynamometrique m8 + m12 - 206-701

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • couple de serrage - 0.4...1 Nm

  • électronique - Non

  • isolé - Oui

  • grandeur de commande continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821498377

Réf. Sonepar

00093149837

Réf. Fournisseur

206-701

Réf. Commerciale

Wago Contact

dimension de raccordement:

autre

couple de serrage:

0.4...1 Nm

électronique:

Non

isolé:

Oui

grandeur de commande continue:

Oui

avec échelle:

Oui

avec signal sonore:

Non

adapté à une rallonge:

Non

avec rallonge:

Non

modèle de tournevis:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non