Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Coffret acier IP65 200x200x120mm - 1xF200 ou 1xF204 - 850-814/002-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • modèle - 1 niveau

  • mode de pose - saillie

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec cadre/support de montage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4055143243087

Réf. Sonepar

00093144837

Réf. Fournisseur

850-814/002-000

Marque

Wago Contact

matériau:

acier

modèle:

1 niveau

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP65

avec cadre/support de montage:

Non

zone de raccordement inférieure:

avec profilés chapeaux

largeur:

200 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

200 mm

numéro RAL:

7035