Wago Contact - Coffret acier IP65 400x200x120mm - 2xF200 ou 2xF204 - 850-816/002-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - 1 niveau
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143243100
Réf. Sonepar
00093144839
Réf. Fournisseur
850-816/002-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
matériau:
acier
modèle:
1 niveau
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
avec cadre/support de montage:
Non
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
largeur:
400 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
200 mm
numéro RAL:
7035