Wago Contact - Coffret acier IP65 600x200x120mm - 2xF300 ou 2xF304 - 850-817/002-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - 1 niveau
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821428497
Réf. Sonepar
00093144840
Réf. Fournisseur
850-817/002-000
Marque
Wago Contact
matériau:
acier
modèle:
1 niveau
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
avec cadre/support de montage:
Non
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
largeur:
600 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
200 mm


