Wago Contact - Coffret aluminium IP65 240x160x100mm avec PE et bouchons 4xM20, 4xM16, 14xM12 - 850-826

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 niveau

  • mode de pose - saillie

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec cadre/support de montage - Non

  • zone de raccordement inférieure - avec profilés chapeaux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332819619

Réf. Sonepar

00093002464

Réf. Fournisseur

850-826

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

1 niveau

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP65

avec cadre/support de montage:

Non

zone de raccordement inférieure:

avec profilés chapeaux

largeur:

240 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

160 mm