Wago Contact - Coffret aluminium IP65 480x160x100mm avec PE et bouchons 4xM20, 10xM16, 35xM12 - 850-828/002-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 niveau
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
avec cadre/support de montage - Non
zone de raccordement inférieure - avec profilés chapeaux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821428534
Réf. Sonepar
00093144855
Réf. Fournisseur
850-828/002-000
Marque
Wago Contact
modèle:
1 niveau
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
avec cadre/support de montage:
Non
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
largeur:
480 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
160 mm


