Wago Contact - Coffret polyester IP65 164x164x100 avec PE et bouchons 4xM20, 9xM12 - 850-834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
modèle - 1 niveau
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332819626
Réf. Sonepar
00093002467
Réf. Fournisseur
850-834
Réf. Commerciale
Wago Contact
matériau:
plastique
modèle:
1 niveau
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
avec cadre/support de montage:
Non
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
largeur:
164 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
164 mm