Wago Contact - Coffret polyester IP65 244x164x100 avec PE et bouchons 4xM20, 4xM16, 14xM12 - 850-835
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
modèle - 1 niveau
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP65
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332818438
Réf. Sonepar
00093002468
Réf. Fournisseur
850-835
Marque
Wago Contact
matériau:
plastique
modèle:
1 niveau
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65
avec cadre/support de montage:
Non
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
largeur:
244 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
164 mm


