Wago Contact - Compteur d'énergie mesure directe 65A connexion S - 879-3020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966125412
Réf. Sonepar
00093407139
Réf. Fournisseur
879-3020
Marque
Wago Contact
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
divers
changement de tarif:
Oui
classe de précision:
1


