Wago Contact - con. 7/8? 7/8 pouces 5 pôles - 787-6716/9500-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
pour diamètre externe de câble - 7.4...7.4 mm
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 9 A
température ambiante - -25...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143726948
Réf. Sonepar
00093372694
Réf. Fournisseur
787-6716/9500-000
Marque
Wago Contact
finition des contacts:
autre
pour diamètre externe de câble:
7.4...7.4 mm
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
9 A
température ambiante:
-25...80 °C
tension assignée (Ue):
600 V
type de verrouillage:
sans
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec affichage du statut:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


