Wago Contact - con. 7/8? 7/8 pouces 5 pôles - 787-6716/9600-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • pour diamètre externe de câble - 7.4...7.4 mm

  • finition du boîtier - coudé

  • courant assigné In - 9 A

  • température ambiante - -25...80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143726962

Réf. Sonepar

00093372696

Réf. Fournisseur

787-6716/9600-000

Marque

Wago Contact

finition des contacts:

autre

pour diamètre externe de câble:

7.4...7.4 mm

finition du boîtier:

coudé

courant assigné In:

9 A

température ambiante:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

600 V

type de verrouillage:

sans

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec affichage du statut:

Non