Wago Contact - Conn. male CCS 6p 5mm gr-cl - 2092-1526/020-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs picoMAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821164296
Réf. Sonepar
00093116429
Réf. Fournisseur
2092-1526/020-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
6
mode de pose:
autre
couleur:
gris
écart central entre les trous:
7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
18.2 mm
profondeur:
32.6 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non