Wago Contact - Connect d'appareil Connect fem 3-pol - 770-408

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Système de précâblage rapide WINSTA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454500740

Réf. Sonepar

00093000043

Réf. Fournisseur

770-408

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

pièce à encastrer/fiche de raccordement

longueur de la pointe à souder:

5 mm

direction d'enfichage:

droit

angle d'inclinaison:

0...0 °

dimension de raccordement du filetage:

aucun raccordement fileté

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

séparé

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.01611 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

21 mm

hauteur:

11.65 mm

largeur:

31.1 mm

Connect d'appareil Connect fem 3-pol

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune