Wago Contact - CONNECT F/16x2POL/3,5MM/NOIR/IMPR - 713-1116/000-047
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
nombre de pôles - 32
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1 mm²
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821176558
Réf. Sonepar
00093117655
Réf. Fournisseur
713-1116/000-047
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
nombre de pôles:
32
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3.5 mm
hauteur:
18.8 mm
profondeur:
16 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


