Wago Contact - Connect fem.CCS 3.5mm 10p dech.tract - 2091-1110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 10
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs picoMAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821160731
Réf. Sonepar
00093116073
Réf. Fournisseur
2091-1110
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
10
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3.5 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
38 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


