Wago Contact - Connect fem.CCS 3.5mm 2p - 2091-1122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs picoMAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821160755
Réf. Sonepar
00093116075
Réf. Fournisseur
2091-1122
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
2
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3.5 mm
hauteur:
14 mm
profondeur:
11.4 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non