Wago Contact - Connect fem pas 2,5mm/4 pol/gris-cl - 733-104/037-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 4

  • dimension des contacts - 2.5 mm

  • courant assigné In - 6 A

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Multi Systèmes (MCS)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454215606

Réf. Sonepar

00093000009

Réf. Fournisseur

733-104/037-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

4

dimension des contacts:

2.5 mm

courant assigné In:

6 A

couleur du boîtier/corps:

autre

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

2.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.34 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-60...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20