Wago Contact - Connecteur de raccordement au secte Bouton-poussoir des deux côtés, blanc - 272-305/101-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 20

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 18 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821857181

Réf. Sonepar

00093185718

Réf. Fournisseur

272-305/101-000

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

20

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

18 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

14...20

Connecteur de raccordement au secte Bouton-poussoir des deux côtés, blanc

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur