Wago Contact - Connecteur ETHERNET RJ-45 Cat. 6a - T568A - AWG22 - Serre-câble sortie droite - 750-978/000-011

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4055143586238

Réf. Sonepar

00093358623

Réf. Fournisseur

750-978/000-011

Marque

Wago Contact

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

22...27

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non