Wago Contact - Connecteur ETHERNET RJ-45 Cat. 6a - T568B - AWG24 - 750-977/000-022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143586221
Réf. Sonepar
00093358622
Réf. Fournisseur
750-977/000-022
Marque
Wago Contact
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
24...27
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


