Wago Contact - Connecteur femelle 2 pôles encastrable KNX Vert - 893-2002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454420130
Réf. Sonepar
00093001158
Réf. Fournisseur
893-2002
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
angle d'inclinaison:
0...0 °
dimension de raccordement du filetage:
aucun raccordement fileté
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.8...0.8 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0 kWh
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
29.5 mm
hauteur:
19.6 mm
largeur:
19.6 mm