Wago Contact - Connecteur femelle avec brides de fixation - 730-123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm² 
- courant assigné In - 10 A 
- tension assignée (Ue) - 630 V 
- finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant 
- nombre de pôles - 3 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Connecteurs spécifiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918600637
Réf. Sonepar
00093239550
Réf. Fournisseur
730-123
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement autodénudant
nombre de pôles:
3
mode de pose:
autre
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement autodénudant
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
26.5 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
23 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


