Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur Coudé 100% protégé contre l'inversion, gris - 722-213/026-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 13

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 14 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Multi Systèmes (MCS)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821005049

Réf. Sonepar

00093100504

Réf. Fournisseur

722-213/026-000

Marque

Wago Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

13

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

14 A

couleur du boîtier/corps:

gris

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Connecteur femelle pour 1 conducteur Coudé 100% protégé contre l'inversion, gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur