Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris - 2022-101/122-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Systèmes débrochables X-COM X-COM S

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050821090038

Réf. Sonepar

00093109003

Réf. Fournisseur

2022-101/122-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

1

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

5.2 mm

hauteur:

22.4 mm

profondeur:

48.9 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non