Wago Contact - Connecteur femelle pour 2 conducteurs gris - 252-309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de raccordements électriques - 9 
- dimension des raccordements - 3.5 mm 
- type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher 
- courant assigné In - 2 A 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143959308
Réf. Sonepar
00093395930
Réf. Fournisseur
252-309
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
9
dimension des raccordements:
3.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
courant assigné In:
2 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
11 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
1 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans


