Wago Contact - Connecteur femelle pour circuits imprimés Droit 4 pôles, rose - 770-884
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 4
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 10 mm
courant assigné In - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821458241
Réf. Sonepar
00093145824
Réf. Fournisseur
770-884
Marque
Wago Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
4
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
10 mm
courant assigné In:
25 A
finition du connecteur:
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
10 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
400 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement:
1.28 mm
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
rose
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-35...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


