Wago Contact - Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Coudé, gris clair - 722-243/031-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 13
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821005032
Réf. Sonepar
00093100503
Réf. Fournisseur
722-243/031-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
13
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
finition du connecteur:
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
longueur de la broche:
5 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé:
1.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans