Wago Contact - Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Droit, gris clair - 722-145/039-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de raccordement - circuit imprimé flexible 
- nombre de pôles - 15 
- finition des contacts - goupille 
- dimension des contacts - 5 mm 
- courant assigné In - 12 A 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821005162
Réf. Sonepar
00093100516
Réf. Fournisseur
722-145/039-000
Marque
Wago Contact
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
15
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
finition du connecteur:
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
longueur de la broche:
5 mm
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé:
1.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...85 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans


