Wago Contact - Connecteur mâle droit détrompé / avec broches de contacts longues 1,2 X 1,2 MM , - 721-163/003-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
mode de pose - autre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918905657
Réf. Sonepar
00093220863
Réf. Fournisseur
721-163/003-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
3
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
11.4 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non