Wago Contact - Connecteur mâle pour 1 conducteur 100% protégé contre l'inversion, gris clair - 721-615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 15
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821002741
Réf. Sonepar
00093100274
Réf. Fournisseur
721-615
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
15
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
autre
finition des contacts:
goupille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe de protection (IP), monté:
IP10