Wago Contact - Connecteurs de raccordement au secte sans contact de mise à la terre Avec pieds - 294-5013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821020769
Réf. Sonepar
00093102076
Réf. Fournisseur
294-5013
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
3
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
125...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
27.3 mm
profondeur:
21.53 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


