Wago Contact - Connecteurs de raccordement au secte Version 17 mm sans contact de mise à la ter - 294-8025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm² 
- courant assigné In - 24 A 
- tension assignée (Ue) - 500 V 
- finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort 
- nombre de pôles - 5 
Emballage et conditions
- 250 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821098782
Réf. Sonepar
00093109878
Réf. Fournisseur
294-8025
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
5
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
125...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
50 mm
hauteur:
22.4 mm
profondeur:
27.3 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


