Wago Contact - Contact commutateur isolé 2 pôles / Orange - 282-442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont commutable
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454888312
Réf. Sonepar
00093281302
Réf. Fournisseur
282-442
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
pont commutable
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui