Wago Contact - Contact DE PONT. HORIZ. VERT CLAIR - 279-422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 15 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918398428
Réf. Sonepar
00093229512
Réf. Fournisseur
279-422
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
15 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
2.8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
vert/jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui