Wago Contact - Contact pont 2-p/nomin.30a/isole - 282-432/100-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821096368
Réf. Sonepar
00093109636
Réf. Fournisseur
282-432/100-000
Marque
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


