Wago Contact - Contact pont.3p/1-3-5/orange - 282-435/011-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Contact pont.3p/1-3-5/orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918638432

Réf. Sonepar

00093863843

Réf. Fournisseur

282-435/011-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

16 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui