Wago Contact - Contrôleur de charge d'alimentation secourue 24 V DC - 20 A - 787-875

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - autre

  • avec interface de communication RS-232 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454993917

Réf. Sonepar

00093499391

Réf. Fournisseur

787-875

Marque

Wago Contact

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

avec interface de communication RS-232:

Oui

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

171 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

171 mm

poids:

1.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

22...29 V

type de construction:

appareil indépendant

efficacité totale:

95 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Non

tension de sortie:

24...24 V

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0