Wago Contact - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 10 V DC - 500 mA - 859-802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - DC 
- 1ere tension de sortie - 10...10 V 
- courant de sortie max. 1 - 0.5 A 
- tension d'alimentation assignée DC - 15...30 V 
- stabilisé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821083313
Réf. Sonepar
00093807098
Réf. Fournisseur
859-802
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
10...10 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
15...30 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
10 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
5 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0.33
hauteur d'encastrement:
56 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
91 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


