Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 12 V DC - 500 mA - 859-805

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 15...30 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821017486

Réf. Sonepar

00093284275

Réf. Fournisseur

859-805

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

0.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

15...30 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

6 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0.33

hauteur d'encastrement:

56 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

91 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20