Wago Contact - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 18 V DC - 400 mA - 288-895
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 18...18 V
courant de sortie max. 1 - 0.4 A
tension d'alimentation assignée DC - 19...36 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454494889
Réf. Sonepar
00093832679
Réf. Fournisseur
288-895
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
18...18 V
courant de sortie max. 1:
0.4 A
tension d'alimentation assignée DC:
19...36 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
18 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.4 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
85 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


