Wago Contact - Convertisseur DC/DC 24 V DC / 5 V DC - 500 mA - 859-801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 5...5 V
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 10...30 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821021568
Réf. Sonepar
00093283582
Réf. Fournisseur
859-801
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
5...5 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
2.5 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0.33
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
91 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20