Wago Contact - CONVERTISSEUR DC-DC 6MM ENTREE 24 V- SORTIE 12 V 0,5 A - 787-2805

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 15...30 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143407045

Réf. Sonepar

00093340704

Réf. Fournisseur

787-2805

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

0.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

15...30 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

6 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0.33

montage direct possible:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

94 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20