Wago Contact - CONVERTISSEUR DC-DC 6MM ENTREE 24 V- SORTIE 5-10-12 V 0,5 A - 787-2810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 5...5 V
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 15...30 V
2e tension de sortie - 10...10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143440745
Réf. Sonepar
00093456469
Réf. Fournisseur
787-2810
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
5...5 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
15...30 V
2e tension de sortie:
10...10 V
3e tension de sortie:
12...12 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
10 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
2.5 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0.33
montage direct possible:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
94 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20