Wago Contact - Convertisseur de courant pour TI 1 ou 5A - 857-550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 400 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821226734
Réf. Sonepar
00093122673
Réf. Fournisseur
857-550
Réf. Commerciale
Wago Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
5 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
400 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Oui