Wago Contact - Convertisseur pour Rogowski - 857-552

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 0.5 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821476917

Réf. Sonepar

00093147691

Réf. Fournisseur

857-552

Réf. Commerciale

Wago Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

0.5 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Oui