Wago Contact - Convertisseur pour sonde KTY - 857-820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
avec sortie de commutation - Oui
adapté à un montage sur rail - Non
fonction de configuration intégrée - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821053002
Réf. Sonepar
00093105300
Réf. Fournisseur
857-820
Réf. Commerciale
Wago Contact
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
avec sortie de commutation:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
fonction de configuration intégrée:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Oui
finition CEM:
Oui
température ambiante:
-25...70 °C
poids:
35.5 kg